すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BC-101

品名 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(京セラ用)

仕様

メーカー京セラ型番6076545
適合砥石径100mm材質鉄
100mm充電式ディスクグラインダー、スリムディスクグラインダー、ディスクグラインダー用
販売価格

2,820円(税抜)/ 3,102円(税込)

カタログ価格

2,820円(税抜)/3,102円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0844ページ
バリエーション一覧
EA809BC-101 100mm [切断砥石用]保護カバー(京セラ用)
EA809BC-102 125mm [切断砥石用]保護カバー(京セラ用)
その他関連
本体EA809BX-32B : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA809BX-33 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA809BX-34 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ844ページ
  • エスコ便利カタログ845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top