すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MC-11

品名 : 2HP 耐熱閉端接続子(防災用/100個入)

仕様

メーカーニチフ型式CE-2HP
電線抱合範囲単線:φ0.9~1.2mm
撚線:0.5~1.25m㎡
全長20mm
定格電圧300V作業温度範囲0~40℃
絶縁体使用温度範囲-40~75℃材質端子部:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:架橋ポリエチレン
絶縁体色桃色入数100個
防災用耐熱型閉端接続子
消防庁告示第11号に定める「15分後に380℃に達する耐熱試験」に合格しています
RoHS10対応品
※撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
販売価格

5,960(税抜)/ 6,556円(税込)

カタログ価格

5,960円(税抜)/6,556円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/12 04:11現在)

更新
商品入数100販売単位PK
カタログページ1174ページ
バリエーション一覧
EA538MC-11 2HP 耐熱閉端接続子(防災用/100個入)
EA538MC-12 5HP 耐熱閉端接続子(防災用/100個入)
その他関連
関連商品EA538AA-5 : [SQ用]圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1174ページ
  • エスコ便利カタログ1175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top