すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MD-1

品名 : [小] リングスリーブ(120個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

終端重ね合せ用スリーブ
全長10.5mm
JIS規格品
型式呼称断面積(m㎡)5.5
最大使用電流(A)20入数120
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 00:07現在)

更新
商品入数120販売単位pk

代替品

EA538MD-1A
  • 品番

    EA538MD-1A

  • コメント

    入数:100個 パッケージ変更

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top