すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976DZ-46

品名 : 434x 200mm 移動仕切板

仕様

サイズ434×200(H)mm材質スチール
重量0.76kg
奥行き450mm用移動仕切板
積載物に合わせて仕切りは移動できます。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,790円(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 07:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1631ページ
バリエーション一覧
EA976DZ-46 434x 200mm 移動仕切板
EA976DZ-51 584x 200mm 移動仕切板
その他関連
本体EA976DH-90B : 890x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-120B : 1190x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-150B : 1490x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-180B : 1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-90B : 890x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-120B : 1190x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-150B : 1490x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-180B : 1790x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DK-90B : 890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-120B : 1190x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-150B : 1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-180B : 1790x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DL-180B : 1790x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DM-180B : 1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DN-90B : 890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-120B : 1190x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-150B : 1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-180B : 1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DS-90B : 900x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-120B : 1200x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-150B : 1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-180B : 1800x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-90B : 900x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-120B : 1200x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-150B : 1500x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-180B : 1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-90B : 900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-120B : 1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-150B : 1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-180B : 1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
ウェブカタログ画像
  • 奥行き:434mm\n高さ:200mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1630ページ
  • エスコ便利カタログ1631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top