すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA968CJ-6

品名 : AC100V・ 6W レバーシブルモーター(リード線タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSPG型番S6R06GC
出力6W電圧単相AC100V
電流0.21A起動トルク0.045N・m
定格トルク0.050N・m(50Hz)
0.042N・m(60Hz)
定格回転速度1200rpm(50Hz)
1500rpm(60Hz)
コンデンサ容量3.0μF重量0.7kg
リード線タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
販売価格

7,800(税抜)/ 8,580円(税込)

カタログ価格

7,800円(税抜)/8,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 17:09現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CJ-6 AC100V・ 6W レバーシブルモーター(リード線タイプ)
    EA968CJ-15 AC100V・15W レバーシブルモーター(リード線タイプ)
    EA968CJ-25 AC100V・25W レバーシブルモーター(リード線タイプ)
    EA968CJ-40 AC100V・40W レバーシブルモーター(リード線タイプ)
    EA968CJ-60 AC100V・60W レバーシブルモーター(リード線タイプ)
    EA968CJ-90 AC100V・90W レバーシブルモーター(リード線タイプ)
    その他関連
    オプションEA968CV-3 : 1/ 3 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-5 : 1/ 5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-6 : 1/ 6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-9 : 1/ 9 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-10 : 1/ 10 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-13 : 1/12.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-15 : 1/15 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-18 : 1/18 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-20 : 1/20 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-25 : 1/25 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-30 : 1/30 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-36 : 1/36 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-40 : 1/40 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-50 : 1/50 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-60 : 1/60 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-75 : 1/75 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-90 : 1/90 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-100 : 1/100 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-120 : 1/120 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-150 : 1/150 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-180 : 1/180 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CV-200 : 1/200 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CS-6 : 6W用 中間ギヤヘッド
    オプションEA968CT-6 : 6W用 取付プレート
    ウェブカタログ画像
    • ギヤヘッド部は、EA968CV-3~-18を取付けた際の寸法\n()内は、EA968CV-20~-200までを取付けた際の寸法です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top