すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CX-150

品名 : 1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

仕様

メーカーSPG型番S8KA150B1
減速比1/150許容トルク7.84N・m(50/60Hz)
サイズ□80mm
25W用
ボールベアリングタイプ
販売価格

8,430円(税抜)/ 9,273円(税込)

カタログ価格

8,430円(税抜)/9,273円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 18:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1219ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CX-3 1/ 3 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-4 1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-5 1/ 5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-6 1/ 6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-8 1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-9 1/ 9 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-10 1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-13 1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-15 1/15 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-18 1/18 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-20 1/20 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-25 1/25 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-30 1/30 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-36 1/36 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-40 1/40 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-50 1/50 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-60 1/60 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-75 1/75 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-90 1/90 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-100 1/100 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-120 1/120 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-150 1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-180 1/180 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CX-200 1/200 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    その他関連
    本体EA968CA-25 : AC100V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CB-25 : AC200V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CC-25 : AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CD-25 : AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CG-25 : AC100V・25W スピードコントロールモーター
    本体EA968CH-25 : AC200V・25W スピードコントロールモーター
    本体EA968CE-25 : 三相200V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CF-25 : 三相200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CP-25 : AC200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968CR-25 : 三相200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968DA-25 : AC100V・25W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DB-25 : AC200V・25W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DC-25 : AC100V・25W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
    本体EA968DD-25 : AC200V・25W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
    本体EA968DE-25 : AC100V・25W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    本体EA968DF-25 : AC200V・25W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1218ページ
    • エスコ便利カタログ1219ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top