すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538ME-51

品名 : 0.75-1.25m㎡ [差込形]防水ピン端子(雌/3個)

仕様

メーカーニチフ定格電圧300V
絶縁体使用温度範囲-40℃~105℃電線抱合範囲撚線:0.75~1.25m㎡
AWG:18-16
全長26.2mm材質端子:黄銅(電気すずめっき)
スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:ナイロン
赤透明入数3個
差込形ピン端子(PC形)
ピン端子内蔵形
難燃性(UL94V-2)
RoHS10対応品
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/09 09:29現在)

更新
商品入数3販売単位PK
カタログページ1175ページ
バリエーション一覧
EA538ME-51 0.75-1.25m㎡ [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
EA538MF-51 0.75-1.25m㎡ [差込形]防水ピン端子(雄/3個)
その他関連
本体EA538AA-6 : 1.25- 2.0m㎡ 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ
ウェブカタログ画像
  • b:φ3.9mm   B:φ7.4mm\nd:φ1.8mm   D:φ3.2mm\nL:27.7mm   F:16.5mm   H:11.2mm

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1174ページ
  • エスコ便利カタログ1175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top