すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MF-18

品名 : 0.3- 0.5 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/5個)

仕様

メーカーニチフ型式2218
定格電圧600V定格電流0.3m㎡:5A
0.5m㎡:8A
絶縁体最高使用温度105℃電線抱合範囲撚線:0.3・0.5m㎡
AWG:22-20
全長25mm材質スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
被覆部:ポリエチレン
黄透明入数5個
防水形圧着スリーブ
圧着作業後に絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着され防水・防じん効果が得られます。
※ほとんどの電線に使用できますが、被覆材量がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン、フッ素ゴムのものは密着効果は期待できません
※熱は圧着部中心から端に回転させながら加えてください。完了の目安は内層剤が絶縁体より少し出る程度で結構です
RoHS10対応品
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/04/12 00:52現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1174ページ
バリエーション一覧
EA538MF-18 0.3- 0.5 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/5個)
EA538MF-19 0.75-1.25 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/3個)
EA538MF-20 2.0 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/3個)
その他関連
関連商品EA538AA-10 : 0.5-5.5m㎡ 圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り
  • d:φ1.4mm   D:φ2.9mm\nL:25.0mm   l:11.5mm
  • エスコ便利カタログ1174ページ
  • エスコ便利カタログ1175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top