すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MF-9

品名 : 5.5 絶縁圧着スリーブ(5個)

仕様

メーカーニチフ型式B-5.5
電線抱合範囲撚線:2.63~6.64m㎡
AWG:12-10
全長27.5mm
材質スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:ポリ塩化ビニル
入数5
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
突き合わせ用
RoHS10対応品
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 23:32現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1174ページ
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り
  • d:φ3.5mm   D:φ6.4mm\nL:27.5mm   l:15.0mm
  • エスコ便利カタログ1174ページ
  • エスコ便利カタログ1175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top