すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MG-20

品名 : 5.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(10個)

仕様

メーカーニチフ型式5.5Y-5
電線抱合範囲単線:1.82~2.89mm
撚線:2.63~6.64m㎡
AWG:12-10
スタッド径5.2mm
全長18.2mm材質無酸素銅(電気すずめっき)
入数10個
銅線用裸圧着端子 先開形(Y形)
RoHS10対応品
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/25 13:47現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1172ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538MG-11 0.75Y-3 [Y形]裸圧着端子(20個)
    EA538MG-12 0.75Y-3.5[Y形]裸圧着端子(20個)
    EA538MG-13 0.75Y-4 [Y形]裸圧着端子(20個)
    EA538MG-14 1.25Y-3N [Y形]裸圧着端子(20個)
    EA538MG-15 1.25Y-3.5[Y形]裸圧着端子(20個)
    EA538MG-16 2Y -3 [Y形]裸圧着端子(20個)
    EA538MG-17 2Y -5 [Y形]裸圧着端子(15個)
    EA538MG-18 3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(10個)
    EA538MG-19 5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(10個)
    EA538MG-20 5.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※10個入り
    • ※画像は代表画像です\n※10個入り
    • ※画像は代表画像です
    • d2:5.2mm  B:9.0mm\nL:18.2mm  F:7.2mm  E:6.5mm\nD:φ5.6mm  d:φ3.4mm
    • エスコ便利カタログ1172ページ
    • エスコ便利カタログ1173ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top