すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MH-31

品名 : 0.33-1.31m㎡ [Y形]絶縁圧着端子(10個)

仕様

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール定格600V
撚線(m㎡)0.33~1.31単線(mm)0.64~1.29
全長(mm)21型式8-10
入数10カラー
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/04/15 18:06現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1172ページ
バリエーション一覧
EA538MH-31 0.33-1.31m㎡ [Y形]絶縁圧着端子(10個)
EA538MH-32 1.31-2.08m㎡ [Y形]絶縁圧着端子(15個)
EA538MH-33 3.31-5.26m㎡ [Y形]絶縁圧着端子(14個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1172ページ
  • エスコ便利カタログ1173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top