すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538MH-4

品名 : 1.25Y-3N [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)

仕様

メーカーニチフ型式1.25Y-3N
電線抱合範囲撚線:0.3~1.65m㎡
AWG:22-16
スタッド径3.2mm
全長21.5mm材質端子部:無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体:ポリカーボネート
絶縁体色赤入数10個
銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形)
環境配慮形
RoHS10対応品
販売価格

605円(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/05 20:29現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1174ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538MH-4 1.25Y-3N [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MH-5 1.25Y-3.5 [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MH-6 1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MH-7 1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MH-8 1.25Y- 5 [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
    EA538MH-9 2Y - 3 [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MH-10 2Y -3.5 [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MH-11 2Y -4S [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MH-12 2Y - 5 [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)
    EA538MH-13 5.5Y - 4 [Y形]絶縁圧着端子(黄/5個)
    EA538MH-14 5.5Y - 5 [Y形]絶縁圧着端子(黄/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入り
    • ※10個入り
    • d2:3.2mm   B:5.8mm   L:21.5mm\nF:6.6mm   H:10.0mm   D:φ4.1mm
    • エスコ便利カタログ1174ページ
    • エスコ便利カタログ1175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top