すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MJ-21

品名 : 1.25 [差込形]絶縁接続子(雌/80個/赤)

カタログ訂正

25/12/24 全長:(誤)23.7mm→(正)22mm(No.56,57 1253)

仕様

仕様メス側撚線抱合範囲0.75~1.25m㎡
AWG:22~16
全長22mm剥き線長6.80mm
入数80個重量111g
材質真鍮+ナイロンレッド
絶縁一体型で、接続作業が簡単で安定性も保証できます。
ケース付き
ROHS規制対応
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 133

(2026/05/04 23:52現在)

更新
商品入数80販売単位PAK
カタログページ1175ページ
バリエーション一覧
EA538MJ-21 1.25 [差込形]絶縁接続子(雌/80個/赤)
EA538MJ-22 2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個/青)
EA538MK-21 1.25 [差込形]絶縁接続子(雄/60個/赤)
EA538MK-22 2.0 [差込形]絶縁接続子(雄/60個/青)
ウェブカタログ画像
入数:80個
  • 入数:80個
  • W:6.6  F:7.5  L:22.0  B:11.0\nD:4.0  T:0.4(単位:mm)
  • エスコ便利カタログ1174ページ
  • エスコ便利カタログ1175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top