すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538ML-12

品名 : 150-10 [CB形]裸圧着端子(20個)

仕様

メーカーニチフ型式150-10
電線抱合範囲撚線:117.2~152.05m㎡
AWG:250-300MCM
スタッド径φ10.5mm
全長61.8mm材質無酸素銅 (電気すずメッキ)
入数20個
低圧開閉器用裸圧着端子(CB形)
RoHS10対応品
販売価格

20,700(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/04 11:17現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1173ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538ML-1 22-6S [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-2 22-8S [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-3 38-5S [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-4 38-6S [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-5 60-8 [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-6 60-10S[CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-7 80-8 [CB形]裸圧着端子(50個)
    EA538ML-8 80-10 [CB形]裸圧着端子(50個)
    EA538ML-9 100-8 [CB形]裸圧着端子(50個)
    EA538ML-10 100-10 [CB形]裸圧着端子(50個)
    EA538ML-11 150-8S [CB形]裸圧着端子(20個)
    EA538ML-12 150-10 [CB形]裸圧着端子(20個)
    ウェブカタログ画像
    • d2:φ10.5mm  B:25.0mm  L:61.8mm\nS:12.5mm  F:22.3mm  E:27.0mm\nD:φ26.6mm  d:φ19.5mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1172ページ
    • エスコ便利カタログ1173ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top