すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538ML-5

品名 : 60-8 [CB形]裸圧着端子(100個)

仕様

メーカーニチフ型式60-8
電線抱合範囲撚線:42.42~60.57m㎡
AWG:1/0
スタッド径φ8.4mm
全長46.5mm材質無酸素銅 (電気すずメッキ)
入数100個
低圧開閉器用裸圧着端子(CB形)
RoHS10対応品
販売価格

22,100(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/04 11:17現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1173ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538ML-1 22-6S [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-2 22-8S [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-3 38-5S [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-4 38-6S [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-5 60-8 [CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-6 60-10S[CB形]裸圧着端子(100個)
    EA538ML-7 80-8 [CB形]裸圧着端子(50個)
    EA538ML-8 80-10 [CB形]裸圧着端子(50個)
    EA538ML-9 100-8 [CB形]裸圧着端子(50個)
    EA538ML-10 100-10 [CB形]裸圧着端子(50個)
    EA538ML-11 150-8S [CB形]裸圧着端子(20個)
    EA538ML-12 150-10 [CB形]裸圧着端子(20個)
    ウェブカタログ画像
    • d2:φ8.4mm  B:16.0mm  L:46.5mm\nS:8.0mm  F:20.0mm  E:18.5mm\nD:φ15.6mm  d:φ11.4mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1172ページ
    • エスコ便利カタログ1173ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top