すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538PD-0

品名 : コネクターセット

仕様

セット内容ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0m㎡):50個
ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5m㎡):50個
差込型電線コネクター(差込線数2):50個
差込型電線コネクター(差込線数3):50個
差込型電線コネクター(差込線数4):50個
差込型電線コネクター(差込線数5):50個
差込型電線コネクター(差込線数8):20個
ケースサイズ360×205×54mm
電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。
圧着工具・テーピング不要です。
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/10 11:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1177ページ
その他関連
セット商品EA538PD-2 : 2極 差込形電線コネクター(50個)
セット商品EA538PD-3 : 3極 差込形電線コネクター(50個)
セット商品EA538PD-4 : 4極 差込形電線コネクター(50個)
セット商品EA538PD-5 : 5極 差込形電線コネクター(50個)
セット商品EA538PD-8 : 8極 差込形電線コネクター(20個)
セット商品EA946TA-2 : 1.25- 2.0m㎡ ワイヤーコネクター(橙/10個)
セット商品EA946TA-3 : 2.0- 3.5m㎡ ワイヤーコネクター(黄/10個)
ウェブカタログ画像
  • 2種類のワイヤーコネクター:100個\n5種類の差込型電線コネクター:220個\n

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top