すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538PE-26

品名 : 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)

仕様

メーカーニチフ型番NPJM R01-3P
適合電線VVF(VA)線φ1.6㎜×3心・φ2.0㎜×3心定格20A/300V
絶縁体最高使用温度120℃材質コネクタボディ:ポリカーボネート
コンタクト:銅合金(すずめっき)
防塵カバー:エラストマー
入数20個
VVF(VA)線3心用コネクター
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
RoHS10対応品
販売価格

8,440円(税抜)/ 9,284円(税込)

カタログ価格

8,440円(税抜)/9,284円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/07 05:18現在)

更新
商品入数20販売単位箱
カタログページ1176ページ
バリエーション一覧
EA538PE-24 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌)
EA538PE-26 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)
その他関連
オプションEA538PE-35 : コネクター解除レバー
ウェブカタログ画像
20個入り
  • 20個入り
  • 電線の取り外し方:\n-ドライバなどで「電線解除レバー」を押し下げてケーブルを抜いてください
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top