すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538PE-35

品名 : コネクター解除レバー

仕様

メーカーニチフ型番NPJM P-QL
材質ポリカーボネイトサイズ7.8×28.0×5.3mm
2心・3心兼用
EA538PE-1~26用コネクター解除レバー
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
※クイックレバーは特定電気用品<PS>Eの規定外でご使用ください
販売価格

110円(税抜)/ 121円(税込)

カタログ価格

110円(税抜)/121円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/07 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1176ページ
その他関連
本体EA538PE-3 : 電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)
本体EA538PE-1 : 電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)
本体EA538PE-11 : 差込形電線コネクター(VVF2心用/雄)
本体EA538PE-13 : 差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個)
本体EA538PE-14 : 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)
本体EA538PE-16 : 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)
本体EA538PE-21 : 差込形電線コネクター(VVF3心用/雄)
本体EA538PE-23 : 差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個)
本体EA538PE-24 : 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌)
本体EA538PE-26 : 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top