すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538PM-117

品名 : [EA538PM-31用] 取付台(ねじ付)

仕様

メーカー明工社型番MZ6689-B
サイズ124×108×6mm材質銅板
ジョイントボックス用取付台
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。
取付ねじ付
4分岐用
EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
販売価格

490円(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1176ページ
その他関連
本体EA538PM-31 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
関連商品EA538PM-116 : [EA538PM-31用] 保護カバー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top