すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538RA-85

品名 : 0.3-0.5m㎡ [自動車用]ターミナル(100個)

仕様

メーカー日立Astemoアフターマーケットジャパン型番B-85
適用電線0.30~0.50m㎡適合ターミナルB-86(EA538RA-86)
材質黄銅(スズメッキ)入数100個
ターミナル(オス)
販売価格

3,070円(税抜)/ 3,377円(税込)

カタログ価格

3,070円(税抜)/3,377円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/05 18:33現在)

更新
商品入数100販売単位袋
カタログページ0279ページ
その他関連
オプションEA538RA-86 : 0.3-0.5m㎡ [自動車用]ターミナル(100個)
オプションEA538RA-87 : [5極・ロック付] ハウジングメス(10個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top