すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RB-41

品名 : DC12V/30A/4極 リレーソケット

仕様

型式BM-093定格電圧DC12V
極数4極コイル消費電力1.6W
コイル抵抗約90Ω許容電流30A以下
動作電圧8.4~15.7V配線の太さ黒・青:0.85m㎡
黄・赤:3.0m㎡
電気的寿命100,000回(30回/分)使用温度範囲-30~80℃
サイズ27.2×130mm重量32g
後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/04 14:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0280ページ
バリエーション一覧
EA538RB-41 DC12V/30A/4極 リレーソケット
EA538RB-42 DC12V/30A/5極 リレーソケット
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top