すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RB-55

品名 : 0.50-2.00m㎡/10mm クワ形端子(薄型/20個)

仕様

ボルト穴径φ10mm適用電線0.50~2.00m㎡
クワ形部分の厚み0.4mm仕様クワ型
入数20個適合スリーブEA538RB-81、-83、-85
薄型
薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/02 23:44現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ0280ページ
バリエーション一覧
EA538RB-53 0.50-2.00m㎡/ 6mm クワ形端子(薄型/100個)
EA538RB-54 0.50-2.00m㎡/ 8mm クワ形端子(薄型/100個)
EA538RB-55 0.50-2.00m㎡/10mm クワ形端子(薄型/20個)
その他関連
オプションEA538RB-81 : 0.50m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個)
オプションEA538RB-83 : 0.85m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/50個)
オプションEA538RB-85 : 1.25-2.00m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個)
ウェブカタログ画像
20個入
  • 20個入
  • 20個入
  • W…20mm E…22mm L…31.2mm dφ…10.2mm
  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top