すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RB-58

品名 : 0.50-2.00m㎡/ 6mm 丸形端子(薄型/100個)

仕様

ボルト穴径φ6mm適用電線0.50~2.00m㎡
仕様丸型入数100個
薄型
薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
適合スリーブEA538RB-81、-83、-85
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/02 23:46現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ0280ページ
バリエーション一覧
EA538RB-58 0.50-2.00m㎡/ 6mm 丸形端子(薄型/100個)
EA538RB-59 0.50-2.00m㎡/ 8mm 丸形端子(薄型/100個)
その他関連
オプションEA538RB-81 : 0.50m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個)
オプションEA538RB-83 : 0.85m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/50個)
オプションEA538RB-85 : 1.25-2.00m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個)
ウェブカタログ画像
100個入
  • 100個入
  • 100個入
  • W…12mm E…17mm L…24.0mm dφ…6.0mm
  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top