すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538WB

品名 : 絶縁 フェルール端子セット

仕様

メーカーWAGO(ワゴ)型番※ESCOオリジナルセット品
入数フェルール端子 各100個
145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本
ケースサイズ234×168×62(H)mm
<セット内容>
ターコイズ適合電線サイズ:0.34m㎡
先端サイズ:φ0.8×8mm
全長:12.5mm
ホワイト適合電線サイズ:0.5m㎡
先端サイズ:φ1.1×8mm
全長:13.5mm
ホワイト適合電線サイズ:0.5m㎡
先端サイズ:φ1.1×10mm
全長:15.5mm
グレー適合電線サイズ:0.75m㎡
先端サイズ:φ1.3×8mm
全長:14.0mm
グレー適合電線サイズ:0.75m㎡
先端サイズ:φ1.3×10mm
全長:16.0mm
ブラック適合電線サイズ:1.5m㎡
先端サイズ:φ1.7×8mm
全長:14.5mm
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/08 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1171ページ
その他関連
セット商品EA538KC-2 : 0.25- 2.5m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
セット商品EA538WB-7 : 0.34 絶縁フェルール端子(100個)
セット商品EA538WB-12 : 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
セット商品EA538WB-13 : 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
セット商品EA538WB-22 : 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
セット商品EA538WB-23 : 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
セット商品EA538WB-42 : 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1170ページ
  • エスコ便利カタログ1171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top