すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538WB-101

品名 : 絶縁フェルール端子セット

仕様

メーカーWAGO(ワゴ)型番※ESCOオリジナルセット品
入数フェルール端子 各100個
220mm 圧着ペンチ(EA538KH-16)×1本
ケースサイズ347×167×119(H)mm
<セット内容>
ターコイズ適合電線径:0.34m㎡
先端サイズ:φ0.8×8mm
全長:12.5mm
ホワイト適合電線径:0.5m㎡
先端サイズ:φ1.1×8mm
全長:13.5mm
グレー適合電線径:0.75m㎡
先端サイズ:φ1.3×8mm
全長:14mm
レッド適合電線径:1.0m㎡
先端サイズ:φ1.5×8mm
全長:14.5mm
ブラック適合電線径:1.5m㎡
先端サイズ:φ1.8×8mm
全長:14.5mm
販売価格

28,300(税抜)/ 31,130円(税込)

カタログ価格

28,300円(税抜)/31,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/05 07:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1171ページ
その他関連
セット商品EA538KH-16 : 0.25-6.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
セット商品EA538WB-7 : 0.34 絶縁フェルール端子(100個)
セット商品EA538WB-12 : 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
セット商品EA538WB-22 : 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
セット商品EA538WB-32 : 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
セット商品EA538WB-42 : 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1170ページ
  • エスコ便利カタログ1171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top