すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA539AA

品名 : 油圧ポンプ(手動)

仕様

メーカーマクセルイズミ型番HP-700A
設定圧力高圧:68MPa(700kgf/c㎡)
低圧:2MPa(20kgf/c㎡)
吐出量高圧:1.5ml(1.5cc/ストローク)
低圧:10.5ml(10.5cc/ストローク)
油量0.71Lサイズ580×140×160mm
重量9.6kg
手動式
ホース2m付
販売価格

112,500円(税抜)/ 123,750円(税込)

カタログ価格

112,500円(税抜)/123,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0227ページ0238ページ
その他関連
オプションEA539D-15 : 1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-20 : 3/4" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-25 : 1" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-32 : 1・1/4" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-40 : 1・1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-50 : 2" ベンダーシュー(ガス管用)
関連商品EA585EP-100 : 100mm/593mm ケーブルカッター(油圧式)
関連商品EA585EP-132 : 130mm/645mm ケーブルカッター(油圧式)
本体EA539D : 1/2"-3" 油圧式パイプベンダー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ226ページ
  • エスコ便利カタログ227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top