すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA539D

品名 : 1/2"-3" 油圧式パイプベンダー

仕様

メーカーマクセルイズミ型番PB-10N
公称出力108kN
(ポンプ圧:68.5MPa時)
能力薄鋼電線管(A):15~75(5/8”~3”)
厚鋼電線管(B):16~82(1/2”~3”)
ガス管(SGP):15~65(1/2”~2.1/2”)
ストローク250mmシリンダ油量400ml
サイズ720×793×175mm重量18.6kg(シュー別)
油圧式パイプベンダー
※ベンダシュー(別売)、油圧ポンプ(別売)は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

169,700円(税抜)/ 186,670円(税込)

カタログ価格

169,700円(税抜)/186,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0227ページ
その他関連
オプションEA539AA : 油圧ポンプ(手動)
オプションEA539D-1 : A19 ベンダーシュー(薄鋼管用)
オプションEA539D-2 : A25 ベンダーシュー(薄鋼管用)
オプションEA539D-3 : A31 ベンダーシュー(薄鋼管用)
オプションEA539D-4 : A39 ベンダーシュー(薄鋼管用)
オプションEA539D-5 : A51 ベンダーシュー(薄鋼管用)
オプションEA539D-6 : A63 ベンダーシュー(薄鋼管用)
オプションEA539D-7 : A75 ベンダーシュー(薄鋼管用)
オプションEA539D-15 : 1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-20 : 3/4" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-25 : 1" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-32 : 1・1/4" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-40 : 1・1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-50 : 2" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-65 : 2・1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
オプションEA539D-101 : B16 ベンダーシュー(厚鋼管用)
オプションEA539D-102 : B22 ベンダーシュー(厚鋼管用)
オプションEA539D-104 : B36 ベンダーシュー(厚鋼管用)
オプションEA539D-105 : B42 ベンダーシュー(厚鋼管用)
オプションEA539D-106 : B54 ベンダーシュー(厚鋼管用)
オプションEA539D-107 : B70 ベンダーシュー(厚鋼管用)
オプションEA539D-108 : B82 ベンダーシュー(厚鋼管用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ226ページ
  • エスコ便利カタログ227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top