すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA539D-25

品名 : 1" ベンダーシュー(ガス管用)

仕様

適合管ガス管用管サイズ1”
油圧式パイプベンダー:EA539D用
販売価格

9,730円(税抜)/ 10,703円(税込)

カタログ価格

9,730円(税抜)/10,703円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0227ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA539D-15 1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
    EA539D-20 3/4" ベンダーシュー(ガス管用)
    EA539D-25 1" ベンダーシュー(ガス管用)
    EA539D-32 1・1/4" ベンダーシュー(ガス管用)
    EA539D-40 1・1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
    EA539D-50 2" ベンダーシュー(ガス管用)
    EA539D-65 2・1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
    その他関連
    本体EA539AA : 油圧ポンプ(手動)
    本体EA539D : 1/2"-3" 油圧式パイプベンダー
    関連商品EA539D-1 : A19 ベンダーシュー(薄鋼管用)
    関連商品EA539D-2 : A25 ベンダーシュー(薄鋼管用)
    関連商品EA539D-3 : A31 ベンダーシュー(薄鋼管用)
    関連商品EA539D-4 : A39 ベンダーシュー(薄鋼管用)
    関連商品EA539D-5 : A51 ベンダーシュー(薄鋼管用)
    関連商品EA539D-6 : A63 ベンダーシュー(薄鋼管用)
    関連商品EA539D-7 : A75 ベンダーシュー(薄鋼管用)
    関連商品EA539D-101 : B16 ベンダーシュー(厚鋼管用)
    関連商品EA539D-102 : B22 ベンダーシュー(厚鋼管用)
    関連商品EA539D-103 : B28 ベンダーシュー(厚鋼管用)
    関連商品EA539D-104 : B36 ベンダーシュー(厚鋼管用)
    関連商品EA539D-105 : B42 ベンダーシュー(厚鋼管用)
    関連商品EA539D-106 : B54 ベンダーシュー(厚鋼管用)
    関連商品EA539D-107 : B70 ベンダーシュー(厚鋼管用)
    関連商品EA539D-108 : B82 ベンダーシュー(厚鋼管用)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ226ページ
    • エスコ便利カタログ227ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top