すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540AA-10

品名 : 155mm 摘果はさみ

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番310-D-K-BP
用途柿、梨などの収穫や芯切に全長155mm
刃長25mm材質刃部:高炭素刃物鋼
柄:板金+ビニールコーティング
重量90g
曲刃
安全ストッパー付き
先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2496ページ
ウェブカタログ画像
  • 先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。
  • 曲刃
  • エスコ便利カタログ2496ページ
  • エスコ便利カタログ2497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top