すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540BC-17

品名 : 200mm 本職・剪定はさみ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番120S-8
全長200mm刃長52mm
切断能力φ15mm刃材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
グリップ材質板金+ビニールコーティング重量240g
鍛造刃
安全ストッパー付き
ハ―ドクロ―ム仕上げを施して、サビ・ヤニがつくのを抑え、二段刃付けの採用により切断力の向上を図りました。
刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断ができます。
販売価格

6,270(税抜)/ 6,897円(税込)

カタログ価格

6,270円(税抜)/6,897円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 06:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2497ページ

代替品

EA540BC-4
  • 品番

    EA540BC-4

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA540BC-7 180mm 本職・剪定はさみ
EA540BC-17 200mm 本職・剪定はさみ
その他関連
オプションEA925KB-8A : [EA540BC-15A-41-42-43用] ホルダー
ウェブカタログ画像
  • 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。

商品動画

  • エスコ便利カタログ2496ページ
  • エスコ便利カタログ2497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top