すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540BG-3

品名 : 210mm 植木はさみ

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番U-600
用途繊細な作業から枝切りまで全長210mm
刃長55mm材質高炭素刃物鋼
重量210g
マルクエンチ焼入
フッ素樹脂加工
高剛性のアルミダイカストグリップを採用し、軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。
販売価格

5,790(税抜)/ 6,369円(税込)

カタログ価格

5,790円(税抜)/6,369円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/06 00:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2496ページ
バリエーション一覧
EA540BG-2 228mm 植木はさみ
EA540BG-3 210mm 植木はさみ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 刃の内側にはヤニ溝加工が施され、ヤニを切りながら自然に排出します。
  • エスコ便利カタログ2496ページ
  • エスコ便利カタログ2497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top