すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540CW-13A

品名 : 160mm 万能はさみ(キャップ付・白)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番FW-330H-W
用途クイリングなどの繊細な作業に全長160mm
刃長40mm刃厚2.5mm
切断目安より線:2.0m㎡、革:2mmまで、プラスチック板:1.0mmまで、ダンボール:5.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、アルミ板:0.5mmまで刃材質高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)
グリップ材質ポリプロピレンカラーホワイト
重量50g
クラフトチョキはガーゼのような柔らかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで多用途に切断できます。
ソフトグリップ
サビにくく、摩耗に強く、耐久性があるハサミに仕上がります。
手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。
長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。
キャップ付き
販売価格

2,030(税抜)/ 2,233円(税込)

カタログ価格

2,030円(税抜)/2,233円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/21 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2088ページ
バリエーション一覧
EA540CW-11A 160mm 万能はさみ(キャップ付・黄)
EA540CW-12A 160mm 万能はさみ(キャップ付・黒)
EA540CW-13A 160mm 万能はさみ(キャップ付・白)
EA540CW-14A 160mm 万能はさみ(キャップ付・ピンク)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ2088ページ
  • エスコ便利カタログ2089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top