すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540EE-6

品名 : 145mm 精密用はさみ(ギザ刃/ステンレス製)

仕様

メーカーエンジニア型番PH-33
用途プリント基板周辺のデリケートな切断作業用に先端形状直刃
全長145mm刃長28mm
刃厚1.5mm重量31g
刃材質ステンレス
先端ギザ刃ですべりません。
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 23:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2086ページ
バリエーション一覧
EA540EE-6 145mm 精密用はさみ(ギザ刃/ステンレス製)
EA540EE-7 145mm 精密用はさみ(ギザ刃/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2086ページ
  • エスコ便利カタログ2087ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top