すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540JA-1A

品名 : 174mm はさみ(チタンコート)

仕様

メーカープラス(PLUS)型番35-656
全長174mm刃長65mm
刃材質ステンレス鋼(チタンコート)
刃同士が接点で接触する「3D設計刃」で、どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない。
表裏どちらからでもはめられるキャップ付
がたつき防止リング。
柔らかく弾力性のあるエラストマー素材を使用した”低反発グリップ”を採用。
使用時の当たり方に合わせてエラストマーの厚みを変えているので、長時間使用しても指が痛くなりにくいグリップです。
軽い切れ味が特徴の”ベルヌーイカーブ刃”を採用。
常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根本から刃先までどの位置で切っても対象物をしっかりキャッチします。
高硬度チタニウムコーティングにより、耐久性が向上し極上の切れ味が長く続きます。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2025/06/05 03:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2140ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top