すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RJ-37

品名 : [EA997RJ-31~34用]サイドジョイント

仕様

メーカーテラモト型番MR-095-620-5
材質ポリプロピレン、合成ゴムサイズ約85×50mm
厚み約40mm重量約37g
EA997RJ-31・-32・-33・-34用サイドジョイント
商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/04/27 05:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-36 [EA997RJ-31~34用]センタージョイント
EA997RJ-37 [EA997RJ-31~34用]サイドジョイント
その他関連
本体EA997RJ-31 : 297x 444mm すのこ(プラスチック製/グリーン)
本体EA997RJ-32 : 297x 444mm すのこ(プラスチック製/ブルー)
本体EA997RJ-33 : 297x 444mm すのこ(プラスチック製/ピンク)
本体EA997RJ-34 : 297x 444mm すのこ(プラスチック製/グレー)
ウェブカタログ画像
  • ●裏面

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2028ページ
  • エスコ便利カタログ2029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top