すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540K-131

品名 : 130mm クラフトはさみ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
ステンレス全長130mm
刃長55mm
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2086ページ
バリエーション一覧
EA540K-131 130mm クラフトはさみ
EA540K-132 150mm クラフトはさみ
EA540K-133 180mm クラフトはさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2086ページ
  • エスコ便利カタログ2087ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top