すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540LC-11

品名 : 200mm 万能はさみ(ギザ刃)

片面ギザ刃+波刃仕様で切断力に優れています

仕様

刃材質ステンレス
アングルヘッド
全長205mm刃長75mm
重量110g
ベントタイプのはさみです。
波形の刃、のこぎり刃状のギザが刃の縁に付いています。
調整ねじ付(ナット対辺:3/8”)
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
販売価格

4,080(税抜)/ 4,488円(税込)

カタログ価格

4,080円(税抜)/4,488円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/04/30 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2089ページ

代替品

EA540FS-5
  • 品番

    EA540FS-5

  • コメント

    全長180mm 刃長65mm

メイン画像
  • エスコ便利カタログ2088ページ
  • エスコ便利カタログ2089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top