すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540ME-18

品名 : 115mm 精密用はさみ(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ全長115mm
刃長30mm刃先先細、直刃
販売価格

2,310(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/05/02 13:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2085ページ

代替品

EA540ME-17
バリエーション一覧
EA540ME-15 91mm 精密用はさみ(ステンレス製)
EA540ME-16 91mm 精密用はさみ(反り刃/ステンレス製)
EA540ME-17 91mm 精密用はさみ(ステンレス製)
EA540ME-18 115mm 精密用はさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2084ページ
  • エスコ便利カタログ2085ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top