すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA541WG-2A

品名 : 10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター

仕様

メーカーヒット商事(HIT)型番WC10
切断能力φ10mm全長586mm
重量2.3kg
このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/m㎡級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0103ページ
バリエーション一覧
EA541WG-2A 10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター
EA541WG-3A 14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター
EA541WG-4 16.0mm/910mm ワイヤーロープカッター
EA541WG-5 20.0mm/1050mm ワイヤーロープカッター
その他関連
部品EA541WG-12 : [EA541WG-2A用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ102ページ
  • エスコ便利カタログ103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top