すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA541XD-1

品名 : 25mm/609mm ワイヤーカッター(油圧式)

仕様

出力120kN全長(mm)609
切断能力(φmm)ワイヤーロープ:
JIS 6×7(1号):25
6×12(2号):30
JIS 6×19(3号):30

丸棒:
軟銅丸棒:35
アルミ丸棒:28
軟鋼棒(SS41以下):22
鉄筋コンクリート用棒鋼:20

より線:
裸硬銅より線:41.6(1000m㎡)
裸硬アルミより線(HAL):46.2(1260m㎡)
鋼心アルミより線(ACSR):46.2(1160m㎡)
亜鉛メッキより線:
JIS 1×7(2号):15
JIS 1×19(3号):20

ケーブル:
C.C.Pケーブル:55
鉛ケーブル:55
地中線ケーブル:55
重量8.1kg
手動油圧式ワイヤーカッターです。
ワイヤー、丸棒等切断。
ケース付
ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
販売価格

286,600(税抜)/ 315,260円(税込)

カタログ価格

286,600円(税抜)/315,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0104ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ104ページ
  • エスコ便利カタログ105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top