すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BS-37

品名 : 2.1-3.7m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)

仕様

サイズ2100~3700mm段数2段
先端ねじ径3/4”Acme重量1.65kg
材質ハンドル:ファイバーグラス
パイプ:アルミニウム
ハンドル:ゴム製
取り付けたツールをしっかり固定し、湾曲したアルミの柄が自由に回転できるので掃除が早くなります。
外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
滑りにくく快適なグリップハンドル
販売価格

9,450円(税抜)/ 10,395円(税込)

カタログ価格

9,450円(税抜)/10,395円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 18:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2392ページ
バリエーション一覧
EA928BS-24 1.5-2.4m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
EA928BS-37 2.1-3.7m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
EA928BS-155 2.2-5.5m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
その他関連
オプションEA928BG-145 : 450mm ウィンドウモップ
オプションEA928BK-145 : 450mm 水切りワイパー
オプションEA928BL-7 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top