鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです。
仕様
| 仕様 | 右利き用 | 切断能力 | 鉄板:1.2mm |
|---|
| 刃材質 | 炭素鋼 | 刃長 | 64mm |
|---|
| 全長 | 280mm | 重量 | 約430g |
|---|
| 左切り用 |
| オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 |
| ロングブレードなので、連続切断がしやすい。 |
| 販売価格 | 10,300円(税抜)/
11,330円(税込)
| カタログ価格 | 10,300円(税抜)/11,330円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
13 (2026/04/04 22:39現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0098ページ |
|---|