すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA544AF-2

品名 : 250mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

利き手左右兼用切断能力軟質スチール:0.78mm
ステンレススチール:0.46mm
材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)刃長(mm)75
全長(mm)250重量(g)430
板金の切断に最適です
精密に研磨された刃により摩擦を軽減し、切断作業を容易にします
エナメル仕上げの高品質炭素鋼で耐久性があります。
高周波焼入れ・焼き戻し処理が施されているため、簡単に再研磨できます。
繰り返し切断時に使いやすいバネ付ハンドル
ハンドルには指の挟み込みを防止するストッパー代わりの突起が付いており安全。
革ストラップ付
アイコン
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 09:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA544AE-1
  • 品番

    EA544AE-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA544AF-1 200mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
EA544AF-2 250mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
EA544AF-3 300mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
EA544AF-4 355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
ウェブカタログ画像
画像はEA544AF-2です
  • 画像はEA544AF-2です
  • 挟み込み防止ストッパー
  • 直・両曲用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top