ドロップフォージ(落し鍛造)した刃で、頑丈&超寿命
仕様
| 切断能力 | 鉄板:0.94mm ステンレス:0.53mm | 刃材質 | モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) |
|---|
| グリップ材質 | プラスチック | 刃形状 | ギザなし(刻み目あり)、ストレート |
|---|
| 刃長 | 76mm | 全長 | 300mm |
|---|
| 左右兼用 |
| ブレードはモリブデン合金鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 |
| バネが内蔵されています。 |
| ハンドル部分にストッパー付 |
| 薄い材質であれば1回でより多く切断でき、作業効率がアップします。 |
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ |
| オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。 |
| 販売価格 | 7,130円(税抜)/
7,843円(税込)
| カタログ価格 | 7,130円(税抜)/7,843円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
29 (2026/04/11 13:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0097ページ |
|---|