すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545AK-101

品名 : 小ねじカッターハンディセット(ユニクロネジ)

仕様

<セット内容>サイズ 頭形状 ピッチ(入数)
M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)
M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)
M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)
M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)
M3×50 (+)皿 0.5 (10)
M4×50 (+)皿 0.7 (10)
M5×50 (+)皿 0.8 (10)
M6×50 (+)皿 1.0 (10)
M3 六角ナット 0.5 (10)
M4 六角ナット 0.7 (10)
M5 六角ナット 0.8 (10)
M6 六角ナット 1.0 (10)

【下段】
ハンディ小ねじカッター (1)
材質鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ255×190×60mm切断能力M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く
六角対辺(mm)M3:5.5
M4:7
M5:8
M6:10
並目ねじ
小ねじカッターに小ねじをセットしました。
ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
販売価格

18,600(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/23 18:36現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1330ページ
バリエーション一覧
EA545AK-101 小ねじカッターハンディセット(ユニクロネジ)
EA545AK-102 小ねじカッターハンディセット(ステンレスネジ)
その他関連
セット商品EA545AK-10 : M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

商品動画

  • エスコ便利カタログ1330ページ
  • エスコ便利カタログ1331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top