すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545C-11

品名 : 10mm/142mm 鉄筋ベンダー

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番D-2
適応鉄筋サイズ10mmサイズφ13.5×142(L)mm
重量190g材質機械構造用炭素鋼
曲棒に最適な特殊鋼を使用し、開口部に高周波焼入を施し、高硬度で摩耗しにくく、高い作業性を保持します。
鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ加工に
別売りのプレート(EA545C-21)と併用する事により、鉄筋の曲げ加工を行えます。
鉄筋の位置調整(台直し)を行えます。
鉄筋径が太くなると、ベンダー単体では曲げにくいため、パイプ等を継ぎ足してご使用ください。
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 01:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0102ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA545C
    • 品番

      EA545C

    • コメント

      10mm,13mm用 ハンドル付

    バリエーション一覧
    EA545C-11 10mm/142mm 鉄筋ベンダー
    EA545C-12 13mm/170mm 鉄筋ベンダー
    EA545C-13 16mm/190mm 鉄筋ベンダー
    EA545C-14 19mm/225mm 鉄筋ベンダー
    EA545C-15 22mm/260mm 鉄筋ベンダー
    EA545C-16 25mm/260mm 鉄筋ベンダー
    その他関連
    オプションEA545C-21 : [10mm用] 鉄筋ベンダー用プレート
    ウェブカタログ画像
    • 別売りのプレート(EA545C-21)と併用する事により、鉄筋の曲げ加工を行えます。
    • A:13.5\nB:11.0
    • エスコ便利カタログ102ページ
    • エスコ便利カタログ103ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top