すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545C-22

品名 : [13mm用] 鉄筋ベンダー用プレート

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番D-1
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄骨筋の曲げ加工に適応鉄筋サイズ13mm
プレートサイズ140×170mm重量950g
材質機械構造用炭素鋼
曲げ支点の突起は熱処理を施しており、高い耐久があります。
別売りのベンダー(EA545C-12)との併用で、鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋を軽便強力に曲げられます。
販売価格

2,720(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0102ページ
バリエーション一覧
EA545C-21 [10mm用] 鉄筋ベンダー用プレート
EA545C-22 [13mm用] 鉄筋ベンダー用プレート
EA545C-23 [16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート
その他関連
本体EA545C-12 : 13mm/170mm 鉄筋ベンダー
ウェブカタログ画像
  • 別売りのベンダー(EA545C-12)との併用で、鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋を軽便強力に曲げられます。
  • エスコ便利カタログ102ページ
  • エスコ便利カタログ103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top