すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545D-7

品名 : 213mm ミニクリッパー(ベンド型)

仕様

メーカーフジ矢(FUJIYA)型番PC12-200BG
用途鉄線(番線)、ピアノ線の切断作業切断能力鉄線:φ4.0mm
ピアノ線:φ2.0mm
全長213mm重量165g
ベンド型
軽量アルミボディ
刃先の開き幅を調整できる開き幅調整ネジ付き
セーフティーコード取付け穴付き
RoHS対応品
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/04/30 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0101ページ
ウェブカタログ画像
  • ベントタイプ
  • エスコ便利カタログ100ページ
  • エスコ便利カタログ101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top