すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930TC-20B

品名 : 435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/グリーン)

仕様

メーカーエービーシー商会型番IBF
シリーズインサルパック商品名防蟻フォーム
内容量435ml使用温度範囲5~40℃
フォーム色グリーン硬化時間2時間
発泡体積ノズル使用:15±2L
(直径20mmで約45m)
ガン使用:20±2L
(直径20mmで約60m)
※発泡体積は目安であり、使用状況や気候により増減することがあります。
熱伝導率0.031W/mk
耐熱温度-50~+80℃付属品専用ノズル(1本)
防蟻成分を配合した発泡ウレタンフォーム
ノズルとガンの2仕様
※ガン使用の場合は、別売の専用ガン(EA930TC-10)が必要です。
ノズル使用の場合は使いきり、ガン使用の場合はくり返し使用可能で使いきれないフォームのロスがなく経済的です。
防蟻成分配合で、木造住宅基礎付近の気密処理や配管穴の埋め戻しに最適です。
防蟻成分であるピレスロイド系防蟻剤とペパーミントオイルを含有。
隙間に充てんすることで、シロアリの侵入を抑制することができます。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
逆さにして使用してください。
【主な使用用途】
断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)
部材間の隙間や貫通部の埋め戻し
サッシ廻りの結露防止
建築金物のシール
玄関・土間
バスユニットの基礎部
床と床の取り合い部
【不向きな施工箇所】
大容量の施工
密閉箇所への充てん
平面への施工
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
販売価格

5,050(税抜)/ 5,555円(税込)

カタログ価格

5,050円(税抜)/5,555円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/08 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1485ページ
その他関連
オプションEA930TC-10 : 発泡ウレタン用ガン
ウェブカタログ画像
  • ノズルとガンの2仕様
  • 別売のEA930TC-10と組み合わせて使用したイメージ
  • 防蟻
  • シロアリ対策

商品動画

1液ノズルタイプ(充てん)使用方法1液ノズルタイプ(充てん)使用方法
1液ノズルタイプ(吹き付け)使用方法1液ノズルタイプ(吹き付け)使用方法
1液ガンタイプ(充てん)使用方法1液ガンタイプ(充てん)使用方法

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1484ページ
  • エスコ便利カタログ1485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top