すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545KA-38

品名 : 11mm/950mm 鉄筋メッシュカッター

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番71 82 950
切断能力軟線:φ11mm
硬線:φ6mm
全長950mm
ヘッド厚み40mm刃長44mm
刃硬度HRC62切断性能最大HRC48
重量4.11kg材質カッター:クロムバナジウム高性能鋼(鋳造・オイル焼入焼戻し)
ハンドル:鋼パイプ(パウダーコーティング)
手に伝わる衝撃を和らげるショックアブソーバー付
偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。
頑丈で非常に持ちやすい、2種類の異なった材質で作られたツートンカラーのハンドルカバー
人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減
ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。
販売価格

33,100(税抜)/ 36,410円(税込)

カタログ価格

33,100円(税抜)/36,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0102ページ

代替品

EA545BS-1
  • 品番

    EA545BS-1

  • コメント

    φ10mm/全長800mm

その他関連
部品EA545KA-38B : 替刃(EA545KA-38用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ102ページ
  • エスコ便利カタログ103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top